Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199267
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     510404
EAN/GTIN:
     4004338510404
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m



- Breite: 1500, - Gewicht: 9,256 kg, - Höhe: 120, - Länge: 2000
1 Zaunfeld Chaussee, Aluminium, anthrazit, 2000x1000, 1 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Einbetonieren51x51/1500, 1 Pfostenträger Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Aufschrauben,
Höhe 1000 mm
Farbe anthrazit
Ausführung zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,256 kg
Länge:
2000
Breite:
1500
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.