Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199261
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     510343
EAN/GTIN:
     4004338510343
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m



- Breite: 1500, - Gewicht: 8,946 kg, - Höhe: 150, - Länge: 2000
1 Zaunfeld Chaussee, Aluminium, matt schwarz, 2000x1000, 1 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, schwarz, zum Einbetonieren51x51/1500
Höhe 1000 mm
Farbe matt-Schwarz
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,946 kg
Länge:
2000
Breite:
1500
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.