Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundset Zierzaun Circle 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundset Zierzaun Circle 10m
Grundset Zierzaun Circle 10m
Artikel-Nr.:
     400-2199234
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     509491
EAN/GTIN:
     4004338509491
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Grundset Zierzaun Circle 10m



- Breite: 2000, - Gewicht: 52,55 kg, - Höhe: 299, - Länge: 1700
6 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, schwarz, zum Einbetonieren51x51/1700, 6 Pfostenträger Chaussee, Circle, Aluminium, schwarz, zum Aufschrauben,, 5 Zaunfeld Circle, Aluminium, matt schwarz, 2000x1200
Höhe 1200 mm
Farbe matt-Schwarz
Ausführung zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
52,55 kg
Länge:
1700
Breite:
2000
Höhe:
299
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.009,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,36*
€ 1.396,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,17*
€ 1.278,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,23*
€ 1.236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,53*
€ 1.201,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.