Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPC-Beeteinfassung Mali 118x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WPC-Beeteinfassung Mali 118x40cm
WPC-Beeteinfassung Mali 118x40cm
Artikel-Nr.:
     400-2193901
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     017305
EAN/GTIN:
     4047883102762
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung

WPC-Beeteinfassung Mali 118x40cm


Die Beeteinfassung Mali ist aus WPC hergestellt und besitzt dadurch eine sehr robuste sowie schwere Qualität. Hervorragend geeignet zur Abgrenzung und Dekoration im Garten, Länge 118 cm, Höhe 40 cm, anthrazit
- Breite: 118, - Gewicht: 4,2 kg, - Höhe: 40, - Länge: 3, - Material: WPC, - Produktart: Beeteinfassung

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Material:
WPC
Länge:
3
Breite:
118
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: Beetumrandung, beet einfassungen, Abgrenzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.