| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2174264 Herst.-Nr.: 137015003 EAN/GTIN: 4008224632744 |
| |
|
| | |
| proAQA Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA mit Klappdeckel -mit erhöhtem Berührungsschutz -Nennspannung: 250V~ -Nennstrom: 16A -Schutzart: IP44 -in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich Ausführung waagerecht Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,888 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, AP-FR Schutzkontakt Steckdose 2-fach, 2- fach Steckdose Aufputz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,88* | € 12,05* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,26* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,06* | € 14,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,43* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|