Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleucht Ariella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleucht Ariella
LED Wand- und Deckenleucht Ariella
Artikel-Nr.:
     400-2170975
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G96964/05
EAN/GTIN:
     4004353343292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Wand- und Deckenleucht Ariella


Optisch hält sich die die Wand- und Deckenleuchte Ariella unbestreitbar im Hintergrund aber gerade durch die bescheidene Optik wird Sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und offeriert dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Damit Sie gleich loslegen können ist bereits sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Abmessungen: 6 x 34 x 34cm
- Breite: 340, - Gewicht: 0,703 kg, - Höhe: 58, - Länge: 340
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung nicht dimmbar



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,703 kg
Länge:
340
Breite:
340
Höhe:
58
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wandleuchte, Ariella
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.