Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose
NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose
Artikel-Nr.:
     400-2162477
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     107815006
EAN/GTIN:
     4008224632720
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose

NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose


Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA mit Klappdeckel
-mit erhöhtem Berührungsschutz
-Nennspannung: 250V~
-Nennstrom: 16A
-Schutzart: IP44
-in verschiedenen Farben erhältlich


Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,888 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Steckdose, Schutzkontakt Steckdose, IP44 Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,50*
1
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 7,79*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,10*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,94*
8 Tage
18
2
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.