Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillmatte, antihaft-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillmatte, antihaft-beschichtet
Grillmatte, antihaft-beschichtet
Artikel-Nr.:
     400-2148707
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8934H
EAN/GTIN:
     4046806106498
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte

Grillmatte, antihaft-beschichtet


Die Grillmatte ist antihaftbeschichtet, wiederverwendbar und hitzebeständig für Temperaturen bis ca. 260°C. Sie schützt den Grill vor Verschmutzungen und ist leicht zu reinigen.
- Breite: 33, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,042 kg, - Höhe: 0,02, - Länge: 40





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,042 kg
Länge:
40
Breite:
33
Höhe:
0,02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.