| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2144896 Herst.-Nr.: 791195 EAN/GTIN: 4012411002784 |
| |
|
| | |
| Baueimer blau Perfekt geeignet für Haus, Bau und Heimwerken. Aus recyceltem Kunststoff. Eimer MADE IN GERMANY. Diese Ausführung überzeugt durch ihren verzinkten 7mm starken Bügel und ist dadurch kranbar. TÜV und GS Prüfung bestätigen die hohen Qualitätsansprüche des Eimers Technische Daten: blau, 12 Liter oder 20 Liter Fassungsvermögen Volumen 20 Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,28* | € 11,05* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,04* | € 11,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 8,60* | € 11,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,93* | € 12,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,19* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|