Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaille-Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emaille-Becher
Emaille-Becher
Artikel-Nr.:
     400-2131835
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     px-mug-s
EAN/GTIN:
     4250435701515
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher schwarz

Emaille-Becher


Aus dem emaillierten Petromax Becher schmecken Kaffee und Tee drinnen, draußen, unterwegs einfach überall. Die Verbindung aus Glas und Stahl ergibt ein robustes Material und ist leicht zu reinigen. Die gebrannte, kratz- und schnittfeste Oberfläche begeistert Nostalgiker, Kaffee-Liebhaber und weil der Becher federleicht ist, auch Camper und Reisende.
- Farbe: schwarz, - Material: emaillierter Stahl

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Material:
emaillierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: emaille becher, Petromax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.