Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbrenn- und Pflegepaste für Feuertöpfe Dutch Oven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbrenn- und Pflegepaste für Feuertöpfe Dutch Oven
Einbrenn- und Pflegepaste für Feuertöpfe Dutch Oven
Einbrenn- und Pflegepaste für Feuertöpfe Dutch Oven
Artikel-Nr.:
     400-2131822
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     ft-pflege
EAN/GTIN:
     4250435707098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Einbrenn- und Pflegepaste für Feuertöpfe Dutch Oven


Die aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellte Paste pflegt und erhält die Oberfläche von Petromax schmiedeeisernen Pfannen und Petromax Feuertöpfen/Dutch Oven. Die lebensmittelechte Paste pflegt optimal, wenn sie nach jedem Kochen mit dem Feuertopf aufgetragen wird. So bleibt die vorbehandelte Oberfläche des Petromax Feuertopfes erhalten. Gleichzeitig schützt die Pflegepaste den Feuertopf vor Rost und dem ungewollten Anhaften von Speisen. 

Durch die regelmäßige Anwendung der lebensmittelechten Pflegepaste bildet sich im Laufe der Zeit eine hochwertige Patina, die der Qualität von guss- oder schmiedeeisernen Töpfen und Pfannen zugute kommt.Gleichzeitig schützt die Pflegepaste vor Rost und dem ungewollten Anhaften von Speisen.

Die Petromax Pflegepaste eignet sich ebenfalls zum ersten oder wiederholten Einbrennen der Petromax Feuertöpfe oder Dutch Oven. Auch können durch den Einbrennvorgang mit der Pflegepaste eventuelle Roststellen behandelt werden.

Im Gegensatz zu handelsüblichen Speiseölen wird diese Paste durch eine raffinierte Zusammenstellung verschiedener natürlicher Öle nicht ranzig und ist sogar bis zu 7 Jahre lang haltbar. So kann der Feuertopf auch vor einer längeren Einlagerung bedenkenlos damit gepflegt werden. 


- Gewicht: 226 g, - Inhaltsangabe: 250ml
1 x Pflegepaste für Guss- und Schmiedeeisen




Weitere Informationen:
Gewicht:
226 g
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Einbrennpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.