Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstbeil AX 6 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstbeil AX 6 P
Forstbeil AX 6 P
Artikel-Nr.:
     400-2128533
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     00008816801
EAN/GTIN:
     0886661552825
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil stihl

Forstbeil AX 6 P


Universalbeil mit glasfaserverstärktem Polyamid-Stiel. Besonders leicht, robust, langlebig und witterungsbeständig. Der Axtkopf besteht aus beschichtetem C60-Stahl mit hervorragenden Gleiteigenschaften und ist untrennbar mit dem Stiel verbunden. Die Oberfläche des unteren Griffbereichs ist rutschfest beschichtet und bietet so einen guten Halt bei der Arbeit. Der Schwerpunkt nahe des Axtkopfes sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und kräfteschonendes Arbeiten. Länge 37 cm, Gewicht 640 g. Gut geeignet für Entastungsarbeiten, auch geeignet für leichtere Spaltarbeiten, mit integriertem Nagelzieher in der Schneide. Bitte mit diesem Beil keine Keile aus Stahl eintreiben. Niemals Stahl auf Stahl schlagen.
- Produktart: Forstbeil





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9486 kg
Weitere Suchbegriffe: forstbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.