Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E
Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E
Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E
Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E
Artikel-Nr.:
     400-2126114
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4250715
EAN/GTIN:
     4006825617771
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E


Die Einhell Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E verfügt über einen laufruhigen, geräuscharmen Induktionsmotor und arbeitet mit kraftvollen 750 Watt. Die Spindeldrehzahl ist stufenlos von 450 bis 2.500 Umdrehungen pro Minute regelbar, eine LCD-Anzeige informiert über die Drehzahl. Das Schnellspannbohrfutter ist von 1 bis 16 Millimeter mit gängigen Bohrergrößen bestückbar. Zur weiteren Ausstattung gehören die MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer, eine Bohrtischbeleuchtung per LED sowie ein Notausschalter und ein Sicherheitsspindelschutz. Die Bohrspindel ist für einen langlebigen Betrieb kugelgelagert. Die maximale Bohrtiefe beträgt 80 Millimeter. Der Bohrtisch ist höhenverstellbar sowie neig- und drehbar und mit einer Verbreiterung ausgestattet.

Merkmale
- Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeuglos einstellbar
- LCD Anzeige für aktuelle Drehzahlanzeige
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm für alle gängigen Bohrergrößen
-MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer
- LED-Licht für Ausleuchtung des Bohrtisches
- Laufruhiger und geräuscharmer Induktionsmotor
- Höhenverstell-, neig- und drehbarer Bohrtisch mit Verbreiterung
- Notausschalter u. Sicherheitsspindelschutz für Anwendersicherheit
- Einfach einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen
- Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen Betrieb
- Breite: 49,8, - Gewicht: 44,48 kg, - Höhe: 32, - Länge: 78





Weitere Informationen:
Gewicht:
44,48 kg
Länge:
78
Breite:
49,8
Höhe:
32
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 314,15*
€ 365,55*
Lager 400
8
Frei Haus
ab € 327,69*
€ 384,34*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 351,93*
€ 415,00*
Frei Haus
ab € 421,21*
€ 491,19*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.