Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Teppichband EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebe-Teppichband EXPERT
Gewebe-Teppichband EXPERT
Artikel-Nr.:
     400-2126070
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     139-02
EAN/GTIN:
     4053269004964
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebe-Teppichband EXPERT


Zur Permanentverklebung von Bodenbelägen wie Teppichen, Teppichfliesen uvm.
auch für PVC-Teppichrücken geeignet. Bedingt weichmacherbeständig.
- Breite: 50, - Farbe: Weiß, - Länge: 5

Länge 5m



Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0,113 kg
Länge:
5
Breite:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.