Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Teppichband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folien-Teppichband
Folien-Teppichband
Artikel-Nr.:
     400-2126066
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     117-00
EAN/GTIN:
     4053269003998
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Folien-Teppichband


Doppelseitig klebendes Folienband zur Permanentverklebung von Bodenbelägen wie Teppichen- Teppichfliesen u.a.
Gezackter Rand - von Hand einreißbar (außer 5m).
- Breite: 50, - Farbe: Natur, - Länge: 25

Länge 10m



Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Gewicht:
0,269 kg
Länge:
25
Breite:
50
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichband kip, teppich klebeband, doppelseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.