| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2120555 Herst.-Nr.: 73767 EAN/GTIN: 4008153737671 |
| |
|
| | |
| Warnweste für Kinder und Jugendliche nach DIN EN 1150 Kinder- und Jugendwarnweste mit zwei fluoreszierenden Reflexstreifen rundum am Saum. Schutz auch für die Kinder bei einer Autopanne, sowie im Straßenverkehr, Beispielsweise beim Fahrradfahren, auf dem Schulweg und der Dunkelheit (auch nachts weithin sichtbar). - Farbe: Neongelb, - Größe: Universalgröße - Brustumfang 65–69cm / Körpergröße 132–140cm, - Material: Polyester 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | Neongelb | Gewicht: | 0,079 kg | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Unitec, Kinder, Jugendliche, Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 6,75* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|