Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspiel Atlanta, 69,5 x 44 x 39,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspiel Atlanta, 69,5 x 44 x 39,5cm
Wasserspiel Atlanta, 69,5 x 44 x 39,5cm
Artikel-Nr.:
     400-2111778
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1387016
EAN/GTIN:
     8711465870160
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen

Wasserspiel Atlanta, 69,5 x 44 x 39,5cm


Dekoratives rustikales Wasserspiel „Kinder am Brunnen“ für die Terrasse und den Garten, komplettes, sofort einsatzbereites Set mit Pumpe und Anschlussmaterial, mit eigenem Wasserreservoir.


- Farbe: Bronzebraun, - Maße: H 69,5 x 44 x 39,5 cm, - Material: Polyresin





Weitere Informationen:
Farbe:
Bronzebraun
Gewicht:
12,16 kg
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Wasserspiel, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.