Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT Erdtank, schwarz, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPACT Erdtank, schwarz, oval
COMPACT Erdtank, schwarz, oval
Artikel-Nr.:
     400-2108257
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     295310
EAN/GTIN:
     4023122214557
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

COMPACT Erdtank, schwarz, oval


Komfortabel und zuverlässig Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (Pumpe schaltet sich automatisch ein und aus) Komfortable Wasserentnahme durch Wassersteckdose Lieferumfang: Compact Tanksystem mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN110 Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen Tankabdeckung inkl. Kindersicherung Filter-Ausbaupaket 1 Technikpaket Garten-Comfort
- Breite: 1050, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 65 kg, - Höhe: 1180, - Länge: 2100, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank

Ausführung Paket
Volumen 1600L


Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
65 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
2100
Breite:
1050
Höhe:
1180
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Compact Komplettpaket Garten-Comfort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,21*
€ 1.500,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,63*
€ 1.498,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,85*
€ 1.425,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,82*
€ 1.370,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,84*
€ 1.294,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.