|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-2083237 Herst.-Nr.: 1.202.180.476SK EAN/GTIN: 4016318340819 |
| |
|
|  |  |
 | Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd Bei einem Rollo handelt es sich um einen textilen Stoff, der ueber eine Welle aus Metall auf- und abgewickelt werden kann. Rollos schaffen durch ihre Beschaffung stets Gemuetlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild. Das Seitenzugrollo ist eines der bewertesten innenliegenden Sonnenschutzsysteme. Die Bedienung des Behangs erfolgt, ueber einen Seitenzuggetriebe mit einer Kugelkette. Auf diese Weise lässt sich die Welle einfach und stufenlos in die gewuenschte Auszugslänge bringen.
Das Rollo kann einfach mit Hilfe der mitgelieferten Rollo-Halterungen an der Wand oder an der Decke befestigt werden.
Die freundlichen und leuchtenden Farben unserer Stoffauswahl bieten Ihnen viel Spielraum bei der Umsetzung Ihrer kreativen Raumideen.
Der Kettenzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.
Bitte beachten: Es sollten immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Montagemöglichkeiten: Wandmontage Deckenmontage Klemmträgermontage (Klemmträger sind als Zubehör bestellbar)
Pflegehinweis: abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften: Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz;
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite. Das Trägeraussenmass (fertig montiertes Rollo) beträgt etwa 3 cm mehr als die Bestellbreite. Größe 202x180cm Farbe hellgrau Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2552 gramm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |