Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frottier Matte Paradise 50x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frottier Matte Paradise 50x70 cm
Frottier Matte Paradise 50x70 cm
Artikel-Nr.:
     400-2081075
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20831100
EAN/GTIN:
     4008838208311
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Frottier Matte Paradise 50x70 cm


Bunte Vielfalt kommt mit den Frottier Matten der Bad-Serie Paradise von WENKO in jedes Badezimmer.
Mit den Badematten wird das Bad besonders wohnlich und warm gestaltet. Der weiche Badteppich Paradise Slate Blue ist in der angesagten Farbe Schiefer-Blau gehalten und zu 100% aus hochwertiger Baumwolle gefertigt.
Mit der schönen rechteckigen Bordüre und der entsprechend rechteckigen Form bietet die Badezimmer-Matte ein sehr angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. So gibt es keine kalten und nassen Füße mehr nach dem Baden und Duschen.
Die komfortable Duschmatte überzeugt auch durch ihre Langlebigkeit und einfach Pflege. Einfach bei Bedarf den Teppich in der Waschmaschine waschen und im Wäschetrockner trocknen - ohne Ausbleichen.
Dabei ist der praktische Duschvorleger nicht nur besonders saugfähig, sondern ebenso schadstoffgeprüft und garantiert so eine unbedenkliche Nutzung.
Der Badezimmerteppich Paradise bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element, egal ob vor dem Waschbecken, der Badewanne oder der Dusche.

- Material: 100% Baumwolle
- Material: 100% Baumwolle

Farbe taupe



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,244 kg
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.