Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschutzlack
Metallschutzlack
Artikel-Nr.:
     400-2078366
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     912812
EAN/GTIN:
     4001244772216
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
alkydharzlack glänzend

Metallschutzlack


Starke Verbindung: Alpina Anti-Rost Metallschutz-Lack vereint eine ausgezeichnet haftende Grundierung, wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz und eine dickschichtige Lackierung. Damit verringert sich der Zeitaufwand der Verarbeitung deutlich.

Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Metallmischphosphat, Aliphaten, Additive
- Gewicht: 0,353 kg
300ml
Farbe Hellgrau
Ausführung Glänzend
Inhalt 300 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,353 kg
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, metall-schutzlack alpina, Lack, Schutzlack, Rostschutz, Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.