Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelheber für Feuertopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelheber für Feuertopf
Deckelheber für Feuertopf
Deckelheber für Feuertopf
Deckelheber für Feuertopf
Artikel-Nr.:
     400-2075314
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     ftdh
EAN/GTIN:
     4250435730379

Deckelheber für Feuertopf


Mit dem Petromax Deckelheber gelingt es einfach und unkompliziert, den heißen Deckel vom Feuertopf anzuheben und wieder aufzusetzen.

Perfekte Handhabung dank raffiniertem Petromax-Design
Der elegant geschwungene Griff liegt gut und sicher in der Hand des Benutzers, sodass das Anheben des Deckels problemlos gelingt. Mit einer Länge von 32 cm garantiert der Deckelheber einen optimalen Abstand zum heißen Deckel. So verbindet der Deckelheber nicht nur formschönes Petromax-Design mit robuster Verarbeitung, sondern gewährleistet auch eine sichere Handhabung des heißen Feuertopfdeckels.

Eignet sich für Feuertöpfe jeder Größe und als Schürhaken
Da der Deckelheber universell einsetzbar ist, passt er hervorragend zu jeder Größe des Petromax Feuertopfes. Er kann auch zum Heben anderer heißer Gegenstände, wie für den Grillrost des Petromax Atago, genutzt werden und eignet sich ebenso gut als Schürhaken für das heimische Kaminfeuer. Mit der praktischen Öse am Ende des Griffs kann der Deckelheber einfach aufgehängt werden.
- Farbe: Schwarz, - Länge: 35





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2 kg
Länge:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.