Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerkit
Feuerkit
Feuerkit
Feuerkit
Artikel-Nr.:
     400-2065155
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     kit
EAN/GTIN:
     4250435701973

Feuerkit


Feuer anzünden leicht gemacht: Verbinde die sechs Hölzchen einfach mit der Steckpappe, platziere den Kegel dann mittig im aufgestapelten Feuerholz oder inmitten von Grillkohle oder Briketts und zünde das Kit mit den beiliegenden Streichhölzern an. Weil das Feuerkit super kompakt verpackt ist, entfachst du damit ein schnelles Feuer unterwegs. Ebenso gut kannst du es zuhause in deinem Kamin oder zum Entzünden der Grillkohle verwenden. Das Feuerkit überzeugt durch seine unkomplizierte Anwendung und ist noch dazu umweltfreundlich.

Sicherheitszündhölzer enthalten Oxidationsmittel (KClO3) und Kraftstoff und werden normalerweise mittels beiliegender Reibefläche entzündet. Bei übermäßiger Reibung auf einer glatten thermisch nicht leitenden Oberfläche, können sich die Zündhölzer hingegen auch entzünden. Die Zündhölzer sind brennbar. Dies kann zu Verbrennungen oder unkontrolliertem, lebensgefährlichem Feuer führen.

Deutschland. Petromax GmbH. Sudenburger Wuhne 61. 39116 Magdeburg. Tel. +49-391-55684600.
Durchschnittlicher Nenninhalt: 5 Sicherheitszündhölzer.

Von Kindern fernhalten.
- Breite: 8,5, - Gewicht: 50 g, - Höhe: 7,5, - Länge: 7,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Länge:
7,5
Breite:
8,5
Höhe:
7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.