Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L
Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L
Artikel-Nr.:
     400-2031687
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5908403901
EAN/GTIN:
     4046664022954
Suchbegriffe:
Betonmischer
scheppach betonmischer 230v
betonmischer
betonmischer 230v

Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L


Dieser robuste Betonmischer bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das mobile Geräte ist für kleine bis mittlere Bauvorhaben vorgesehen. 

- Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität 
- 125 L Fassungsvermögen der Trommel 
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport 
- Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren 
- Das Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert Dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung 
- Langlebig und Robust 
- Zahnräder aus Guss 
- einstellbare Federspannung 
- einfache Wartung








Weitere Informationen:
Gewicht:
49,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 288,10*
Lager 400
213
Frei Haus
ab € 376,04*
€ 445,40*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,82*
€ 491,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.