Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
Artikel-Nr.:
     400-2023791
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0152H000
EAN/GTIN:
     4026851002570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L


– Hand- oder ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl
– Schrauben und Gewindeschneiden (Rechts-/Linkslauf und Drehmomentregelung)
– Antriebsmotoren für Spezialanwendungen
– Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau


Merkmale:
– Motor – lange Lebensdauer, leistungsstark
– Getriebe – robust, im Aluminiumgehäuse
– Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung – maximaler Schutz der Maschine
– Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung – optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
– Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
– Schalter mit Arretierknopf für Ständerbetrieb
– Spannhals für Bohrständer-Einsatz
– Bohrspindel – präzise geschliffen
– Morsekegelaufnahme – vielseitige Werkzeugaufnahme
– Zusatzhandgriff für besseren Halt


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 1.800 W
Nennspannung: 230 V ~ Leerlaufdrehzahl: 200-470/60-140 1/MIN
max. Bohr-Ø (Holz/Alu/Stahl): 100/60/32 mm
Rechts-/Linkslauf: ja
Werkzeugaufnahme: MK 3
Spannhalsdurchmesser: 65 mm

- Breite: 40,5, - Gewicht: 8,51 kg, - Höhe: 13, - Länge: 46
im Karton inkl. Austreibkeil MK 3




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,51 kg
Länge:
46
Breite:
40,5
Höhe:
13
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,78*
€ 508,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,73*
€ 559,86*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 533,09*
€ 618,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,65*
€ 635,76*
Frei Haus
ab € 561,62*
€ 650,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,12*
€ 735,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,16*
€ 643,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
9507000
ab € 554,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.