Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfolie Static


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorfolie Static
Dekorfolie Static
Artikel-Nr.:
     400-1981933
Hersteller:
     Hornschuch
Herst.-Nr.:
     F3385019
EAN/GTIN:
     4007386218742
Suchbegriffe:
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie

Dekorfolie Static


Die d-c-fix Glasfolie von Hornschuch bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch statische Aufladung haftet die Folie von ganz allein auf der Oberfläche. Diese macht auch eine mehrmalige Verwendung und einen unkomplizierten Austausch möglich. Die Folie absorbiert UV-Strahlen und dient als Sichtschutz vor neugierigen Blicken.
- erhältlich in den Breiten 45 cm, 67,5 und 90 cm
- Länge: 1,5 m oder 2 m
- für Fenster und Türen
- auf sauberen und fettfreien Flächen zu verwenden
- in folgenden Dekoren erhältlich:
Bamboo , Frost , Lisboa Summer , Lynn , Splinter , Tord Weiß , Caree und Antwerpen Weiß
- Länge: 1,5

Dekor Splinter
Größe 90X150 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Glasdekorfolie, Milchglasfolie, dekofolie weiß, Folie, Sichtschutz, Fensterfolie, statisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.