| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1942683 Herst.-Nr.: 4317784528474 EAN/GTIN: 4317784528474 |
| |
|
| | |
| Neutralkehrspäne 25kg Neutralkehrspäne •Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden. •Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil •Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). •Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc. •Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden •Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad •Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m² - Farbe: grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 25,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Besen, Wartungs-Produkt, Späne, Kehrspähne, Neutralkehrspäne, Bindemittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 22,8821* | € 31,0321* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,80* | ab € 23,03* | € 31,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,80* | ab € 23,17* | € 31,33* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 75,00* | ab € 23,14* | € 31,33* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,67* | € 35,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|