Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldleistenstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldleistenstifte
Goldleistenstifte
Artikel-Nr.:
     400-1941443
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1190001
EAN/GTIN:
     4035300843053
Suchbegriffe:
Goldleistenstifte
Paneelstifte
Sockelleistenstift
Sockelleistenstifte

Goldleistenstifte



- Maße: 0,9 x 25mm, - Material: blank, - Verpackungsinhalt: 300 Stück

Maße 0,9x25 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Material:
blank
Weitere Suchbegriffe: sockelleistenstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,49*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1190000
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.