Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachpappstifte verzinkt
Dachpappstifte verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941330
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KK1082812
EAN/GTIN:
     4035300868124
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappennägel

Dachpappstifte verzinkt



- Kopfform: Breitkopf, - Maße: 2,8 x 12mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 750g

Durchmesser 2,8 mm
Länge 12 mm
Verpackungsinhalt 750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,785 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,19*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1081616
ab € 3,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1082020
ab € 3,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1082825
ab € 3,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1082835
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.