Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbehälter 2in1 350 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbehälter 2in1 350 L
Wasserbehälter 2in1 350 L
Wasserbehälter 2in1 350 L
Artikel-Nr.:
     400-1940992
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326150
EAN/GTIN:
     4023122203711
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Wasserbehälter 2in1 350 L


Der Natura 2in1 Regenspeicher besticht durch modernes Design in natürlicher pastell Farbgebung. Die wellenförmige Oberflächenstruktur erzeugt je nach Lichteinfall unterschiedliche Kontrastwirkungen und außergewöhnliche Farbspiele. Dieser moderne Regenwasserbehälter verbindet zwei nützliche Funktionen: Regenwassernutzung und Dekoration. Die herausnehmbare Pflanzschale ermöglicht eine individuelle Gestaltung.

Zwei Gewindeanschlüsse 3/4" für die Montage des Auslaufhahns (Zubehör) sowie zur Restentleerung vor der Frostperiode mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör).
- Gewicht: 15 Kg, - Höhe: 150

Farbe Artic



Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: regenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.