Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher Phillips
VDE Schraubendreher Phillips
Artikel-Nr.:
     400-1896797
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22330
EAN/GTIN:
     4006274223301
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher

VDE Schraubendreher Phillips


FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard: für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfte Sicherheit. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.

Technische Daten:
- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff
- Klingen-Symbol und -Größe am Griffende
- PH 0
- Schaftlänge: 60 mm
- Grifflänge: 75 mm
- Gewicht: 0,025 kg
1 Schraubendreher (PH # 0 x 60 mm)
Größe PH 0x60



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,08*
Lager 400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,10*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,40*
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.