Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbrunnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbrunnen
Steinbrunnen
Artikel-Nr.:
     400-1890904
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     356102
EAN/GTIN:
     4023122201090
Suchbegriffe:
Zimmerbrunnen
zimmerbrunnen

Steinbrunnen


Die Wasserzapfsäule in der Ausführung Venezia oder Roma ist die stilvolle Möglichkeit, Wasser aus Ihrer Zisterne zu entnehmen. Die Wasserzapfsäule wirkt durch Ihre Steinoptik sehr massiv und ist natürlich witterungsbeständig. Der im Lieferumfang enthaltene Auslaufhahn wirkt sehr edel und mit ihm können Sie den Wasserauslauf sehr gut einstellen.
Technische Daten Steinbrunnen Venezia
- witterungsbeständiger Kunststoff
- Maße (H x B x T): 900 x 460 x 550 mm
- Höhe Becken: 200 mm
- Steinoptik
- Anschlussmöglichkeit von unten: 3/4"
Technische Daten Steinbrunnen Roma
- witterungsbeständiger Kunststoff
- Maße (H x B x T): 1000 x 560 x 600 mm
- Höhe Becken: 270 mm
- Steinoptik
- Anschlussmöglichkeit von unten: 3/4"


Steinbrunnen Roma oder Steinbrunnen Venezia, Nostalgie-Auslaufhahn 19 mm
Variante Venezia



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserzapfsäule, Zapfsäule Wasser, Ablauf Zisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.