| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1890569 Herst.-Nr.: B25320 EAN/GTIN: 4035300875795 |
| |
|
| | |
| Japan Zugsäge 265mm Technische Daten: Material: Blatt Japan-SK-5-Stahl, Griff- und Klingenschutz Kunststoff, hohe Schnittpräzision und lange Lebensdauer, Spezialzahnung, induktiv gehärtet, 14 ZpZ, Stärke des Sägeblattes ca. 0,60 mm, Sägeblattlänge ca. 265 mm, Gesamtlänge ca. 425 mm, Sägeblattwechselfunktion, für Präzisionsschnitte in allen Holzarten und Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,23 kg | Material: | Blatt Japan-SK-5-Stahl, Griff- und Klingenschutz Kunststoff, hohe Schnittpräzision und lange Lebensdauer, Spezialzahnung, induktiv gehärtet, 14 ZpZ, Stärke des Sägeblattes ca. 0,60 mm, Sägeblattlänge ca. 265 mm, Gesamtlänge ca. 425 mm, Sägeblattwechselfunktion, für Präzisionsschnitte in allen Holzarten und Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 6,78* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,39* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|