| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1878164 Herst.-Nr.: 6187 EAN/GTIN: 4008153061875 |
| |
|
| | |
| Mallory Eisscharber/Schneebesen Der NIGRIN Eiskratzer mit Schneebürste lässt Sie nicht mit dem Schnee alleine, der sich auf Ihrem Fahrzeug stapelt. Jedes Detail dieser Bürste und Eiskratzer Kombination wurde entwickelt, um den Elementen zu trotzen. Der Eiskratzer mit Schneebesen soll ein Werkzeug sein, auf das Sie sich stets verlassen können. Diese Kombination aus Schneebürste und Eiskratzer übersteht auch die härtesten und längsten Winter. Es wurde entwickelt und hergestellt in Kanada. - Breite: 210, - Höhe: 590, - Länge: 90 Ausführung lang mit Teleskop Weitere Informationen: | | Länge: | 90 | Breite: | 210 | Höhe: | 590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 14 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 11,10* | € 14,07* | | | | | 1 Tag | | | 14 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,07* | € 15,34* | | | | | 11 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,07063* | € 15,34063* | | | | | 5 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,26* | € 17,04* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|