| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1857680 Herst.-Nr.: G28842/13 EAN/GTIN: 4004353169915 |
| | |
|
| | |
| Loona Steckerspot eisen Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Setzen Sie mit Steckerspot Loona ihr persönliches Beleuchtungsprojekt um.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Die Lichtfarbe Steckerspot liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Die Leuchte ist mit Druckschalter ausgestattet. Mit Flexarm und Schalter Leuchtmittel wechselbar Beleuchtung passend für jede Wohnung - Breite: 80, - Gewicht: 0,278 kg, - Höhe: 370, - Länge: 160 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,278 kg | Länge: | 160 | Breite: | 80 | Höhe: | 370 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,53* | € 28,52* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,11* | € 28,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,85* | € 38,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|