| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1812834 Herst.-Nr.: 631-01 EAN/GTIN: 4013142631014 |
| |
|
| | |
| FrogTape Malerabdeckband Das FrogTape® Malerabdeckband ist auf trockenen Wänden, Holz, Glas oder Metall anwendbar. Es besitzt mittlere Haftkraft und lässt sich von den fast allen Untergründen problemlos bis zu 21 Tage sauber abziehen (sieben Tage bei direkter Sonnenstrahlung). Die PaintBlock(TM)-Technologie hebt FrogTape® von anderen Malerklebebändern ab, da es eine Barriere bildet, die die Farbe nicht unterlaufen kann. So entstehen glatte, scharfe Farbkanten. Anwendbar auf: - ausgehärteten, gestrichenen Wände
- Holzverkleidungen
- Glas
- Metall
- Breite: 36, - Farbe: Grün, - Länge: 41 Breite 36mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Länge: | 41 | Breite: | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 10,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,01* | € 11,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,34* | € 13,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,59* | € 14,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,73* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00757* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|