Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierband, 70 x Ø 13 mm, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renovierband, 70 x Ø 13 mm, Stahl, verzinkt
Renovierband, 70 x Ø 13 mm, Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1780220
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89198
EAN/GTIN:
     4008057891981
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere

Renovierband, 70 x Ø 13 mm, Stahl, verzinkt


Renovierband zum Aufschrauben, verzinkt. Einsetzbar für Türen bis zu 30 kg. Inkl. Befestigungsschrauben
- Länge: 70
2 Stück / Blisterbox
Ausführung Var. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,157 kg
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: Renovierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.