Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter ohne Arretierung 250 mm, Öffnungswinkel max. 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenhalter ohne Arretierung 250 mm, Öffnungswinkel max. 90 Grad
Klappenhalter ohne Arretierung 250 mm, Öffnungswinkel max. 90 Grad
Artikel-Nr.:
     400-1780156
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89168
EAN/GTIN:
     4008057891684
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter hettich
bremsklappenhalter

Klappenhalter ohne Arretierung 250 mm, Öffnungswinkel max. 90 Grad


Klappenhalter ohne Arretierung mit einem Öffnungswinkel von 90°. Für rechte und linke Seiten verwendbar.
- Länge: 250
2 Stück / Blisterbox




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,115 kg
Länge:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.