|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1748265 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163400530 EAN/GTIN: 4332163400530 |
| | |
|
|  |  |
 | Schweißdraht GIII 2,5mm Schweißstab, verkupfert, G III •Gasschweißstab für das Verbindungsschweißen von Blechen und Rohren im Behälter- und Rohrleitungsbau •Die Spaltüberbrückbarkeit ist gut, deshalb einfach zu verarbeiten •Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnungen: •Werkstoff Nr.: 1.6215; EN 12536: 0-III; Qualität G III 1kg Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,013 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Kilogramm | € 4,90* | ab € 7,99* | € 9,82* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 25 |  | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 8,30* | € 9,91* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 25 |  | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,18* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 25 |  | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 9,45* | € 11,22* |  |  |  | Lager 400 | |  | | 25 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,45* | € 13,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 331,25* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|