| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1747088 Herst.-Nr.: 6207014859 EAN/GTIN: 4317784224765 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 M16x 70 A2 E-NORMpro 10 Stück DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2 - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 70mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M16, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: Edelstahl A2, - Verpackungsinhalt: 10 Stück 10 Stück Abmessung 16 x 70mm Material Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,135 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2 m16x70, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, AM9331670, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, M16x70, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 933, M16, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,812* | € 1,142* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,992* | € 9,842* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,23* | € 15,45* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 12,65* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|