| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1747066 Herst.-Nr.: 6207015569 EAN/GTIN: 4317784224482 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube DIN 603 M 8x100 A2 E-NORMpro 50 Stück DIN 603 Flachrundschraube, mit 4-kant-Ansatz, ohne 6-kant-Mutter, Edelstahl A2 (Schlossschrauben) •Voll- oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers - Gesamtlänge: 100mm, - Gewinde: Teilgewinde, - Gewindeausführung: M8, - Kopfform: Flachrundkopf, - Verpackungsinhalt: 50 Stück 50 Stück Abmessung 8 x 100mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschraube a2 m8 x 100, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, DIN603, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, DIN, 603, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, D603, Edelstahl, 00603.924, 100, Flachrundkopfschrauben, M8x100, AM6038100, Schrauben, DIN 603 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2015* | € 0,2815* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,2298* | € 0,3098* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,3114* | € 0,4214* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,3576* | € 0,4676* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,04* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|