| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745861 Herst.-Nr.: 4317784057769 EAN/GTIN: 4317784057769 |
| |
|
| | |
| Senkkopfschraube DIN 965 M 5 x 40 zn KP E-NORMpro 100 Stück DIN 965-4.8, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt • *ISO-Maße - Aufnahme/Antrieb: Phillips, - Kopfform: Senkkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,005 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 m 5, din 965, din 965 m5, Stahl, M5x40-H, Schraube, Gewindeschrauben, verzinkt, DIN, 965, Senkschrauben, 00965.414, Senkschraube, Vergleiche, ISO, 7046, Kreuzschlitz, DIN965, Kreuzschlitzschraube, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, AM965540, D965, Senkkopfschrauben, Kreuz, M5x40, Schrauben, galZn, DIN 965 Senkschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,035* | € 0,0513* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0376* | € 0,0549* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0431* | € 0,0629* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0461* | € 0,0668* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|