Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube metrisch mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube metrisch mit Mutter
Ringschraube metrisch mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-1741462
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     239843080
EAN/GTIN:
     4009155747712
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschraube metrisch mit Mutter



- Gewicht: 0,034 kg, - Länge: 43, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Ringschraube
6 Stück
Nennlänge 30mm
Augendurchmesser 6mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
43
Weitere Suchbegriffe: swg ringschraube, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.