Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischerhaken verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischerhaken verzinnt
Fleischerhaken verzinnt
Artikel-Nr.:
     400-1740820
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     68470112085
EAN/GTIN:
     4009146281126
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischerhaken verzinnt



- Gewicht: 0,086 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinnt, - Produktart: Fleischhaken
2 Stück
Nennlänge 120mm
Menge 2 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,086 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinnt
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 12 cm, fleisch haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.