Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter DIN 934
Mutter DIN 934
Artikel-Nr.:
     400-1740486
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     3171820
EAN/GTIN:
     4009155739281
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Mutter DIN 934


DIN 934 / ISO 4032
Metrisches RegelgewindeDIN 934 / ISO 4032
Metrisches Regelgewinde
- Gewicht: 1,122 kg, - Höhe: 15, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Mutter
25 Stück
Schlüsselweite 27mm
Menge 25 Stück
Ausführung verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,122 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Höhe:
15
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,93*
4 Tage
207
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,57*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,44*
€ 30,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.