Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegkeil 1 Paar inklusive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegkeil 1 Paar inklusive Halterung
Unterlegkeil 1 Paar inklusive Halterung
Artikel-Nr.:
     400-1718422
Hersteller:
     STEMA
Herst.-Nr.:
     ZT00664
EAN/GTIN:
     4024187127516
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger

Unterlegkeil 1 Paar inklusive Halterung


Die hochwertigen TÜV geprüften Unterlegkeile aus schwarzen Kunststoff verhindern das Wegrollen Ihres Anhängers. Die Maße betragen 22,5 x 9 x 10 cm. Die maximale Radlast pro Bremskeil sind 800 kg. Im Lieferumfang sind die passenden Halterungen sowie Normteile enthalten.
Der Gesetzgeber sieht vor, dass alle Anhänger über 750 kg mindestens einen Bremskeil mitführen müssen.

- Breite: 17, - Gewicht: 0,7 kg, - Höhe: 11, - Länge: 25, - Produktart: Zubehör für Anhänger





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
25
Breite:
17
Höhe:
11
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, Unterlegkeil-Halterung, unterlegkeil halterung, Zubehör, Zubehör für Anhänger, Anhängerzubehör, STEMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.