Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenhut groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenhut groß
Pflanzenhut groß
Artikel-Nr.:
     400-1686855
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05589
EAN/GTIN:
     9003117055896
Suchbegriffe:
Frühbeettunnel
Pflanzenhut
Tomatenhaube
Wachstumsfolie

Pflanzenhut groß


Rundum Schutz Ihrer Beetbepflanzung.

Der Pflanzenhut ist ein wirksamer und natürlicher Schutz vor Schnecken, Vögeln, Hagel und Frost. Der Umwelt zuliebe wird kein schädigendes Material, wie beispielsweise Kupfer, verwendet. Der kegelförmige Pflanzenhut besteht aus einem wetterbeständigen, recycelbaren PET-Kunststoff. Dank der speziellen Form des Pflanzenhuts hat die Jungpflanze in der gesamten Wachstumsphase ein Schonklima unabhängig der Witterung wodurch ein optimales Wachstum gewährleistet wird.

Anwendung: Der Pflanzenhut als eine unüberwindbare Barriere unterstützt Sie bei der Schädlingsbekämpfung bei jeder Witterung, so dass selbst Frost Ihrer Jungpflanze nichts anhaben kann. Schnell einsatzbereit wird dieser Pflanzenhut direkt über die Jungpflanze gesetzt und im Boden festgedrückt

Hinweis

Pflanzenhut mit Schnecken-Schutzring kombiniert (Art. Nr. 02435) kann die Jungpflanze in der gesamten Wachstumsphase vor den unliebsamen Schneckenbefall schützen und ermöglicht zudem gezielteres Gießen.

10 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: tomatenhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.