Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verputzhaken 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verputzhaken 160 mm
Verputzhaken 160 mm
Artikel-Nr.:
     400-1676484
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT781570
EAN/GTIN:
     4035300085743
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken

Verputzhaken 160 mm



- Ausführungen: rund oder kantig
- verstellbar
- Länge: 160mm
- Inhalt: 2 Stück
- Länge: 160

Ausführung rund



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,343 kg
Länge:
160
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 160mm, putzhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.