Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbeitel mit CV-Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlbeitel mit CV-Klinge
Hohlbeitel mit CV-Klinge
Artikel-Nr.:
     400-1675971
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX861110
EAN/GTIN:
     4035300021376
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel holzheft
hohlbeitel

Hohlbeitel mit CV-Klinge


Der Stechbeitel von CONNEX hat ein Ulmer Heft aus Weißbuche und einen Schlagring aus Metall. Dieser ermöglicht das Arbeiten mit dem Schreiner-Klüpfel. Die Klinge besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl mir gefasten Seiten. Ideal zum Herausarbeiten von Rundungen in Holz.


Ausführung 10 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,124 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,48*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX861116
ab € 6,09*
Ähnlich
Connex
COX861113
ab € 17,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.