Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEM Montagekleber Extrem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEM Montagekleber Extrem
MEM Montagekleber Extrem
MEM Montagekleber Extrem
MEM Montagekleber Extrem
Artikel-Nr.:
     400-1673511
Hersteller:
     MEM
Herst.-Nr.:
     30613592
EAN/GTIN:
     4010327507652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
mem montagekleber
montagekleber

MEM Montagekleber Extrem


MEM Montage-Kleber Extrem ist ein lösemittelfreier Klebstoff mit einer extremen Anfangshaftung von bis zu 130 kg/m² und einer extremen Endfestigkeit. MEM Montage-Kleber Extrem ist stoß- und vibrationsunempfindlich und eignet sich ideal zur Verklebung von Porenbeton, Stein, Span-, Dämm- und Isolierplatten, Gipskartonplatten, Dekorbalken, Holz, Styropor®, keramischen Fliesen, Fensterbänken u.v.m. Geeignet auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Putz und Holz.
MEM Montage-Kleber Extrem im 1 kg-Eimer ist besonders gut geeignet für vollflächige Anwendungen. Zum einfachen Auftragen enthält das Gebinde einen Spachtel.
in folgenden Abpackungen erhältlich:
- 250 g - Tube
- 380 g - Kartusche
- 1 kg - Eimer

Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Versandkosten für größere Mengen erhalten Sie auf Anfrage.


Größe 380 g - Kartusche



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,461 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleber, Montage-Kleber, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.